Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 515708 PONZA PUMP-ISOLIERKANNEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 515708 PONZA PUMP-ISOLIERKANNEN
EMSA 515708 PONZA PUMP-ISOLIERKANNEN
EMSA 515708 PONZA PUMP-ISOLIERKANNEN
EMSA 515708 PONZA PUMP-ISOLIERKANNEN
EMSA 515708 PONZA PUMP-ISOLIERKANNEN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59957364
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     515708
EAN/GTIN:
     4009049406060
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
EMSA PONZA PUMP-ISOLIERKANNE: Komfortables Servieren in einem einzigartigen Design
Mit ihrer hochmodernen, ansprechenden Optik eignet sich die EMSA PONZA Pump-Isolierkanne perfekt zum Servieren, egal bei welchem Anlass. Die einfach zu bedienende Pumpkanne mit intuitivem Design ist mit der Comfort Press Technologie ausgestattet, die ein müheloses Servieren und ein Höchstmaß an Komfort und Ergonomie bietet. Dank der verbesserten Isolationstechnologie können die Getränke länger auf der gewünschten Temperatur gehalten werden: bis zu zwölf Stunden bei Heißgetränken und volle vierundzwanzig Stunden bei Kaltgetränken. Dank dem großzügigen Fassungsvolumen von 1,9 L hat man stets ausreichend Inhalt, damit sich jeder Gast mit aromatischen, perfekt temperierten Getränken versorgen kann. Die vielseitige PONZA Pumpkanne ist leicht zu befüllen, zu reinigen und zu transportieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Doppelwand
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
387 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
515706
ab € 19,36*
Ähnlich
Emsa
515707
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.