Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle TR 603-0 Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle TR 603-0 Stromversorgung
Siedle TR 603-0 Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59108009
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200035160-00
EAN/GTIN:
     4015739351602
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sprechanlagenset
Transformator im Schalttafelgehäuse für die Versorgung von System- und Zusatzkomponenten.

Leistungsmerkmale:
• thermische Absicherung
• Zweifach-Anschlussklemmen (sekundär)
• kompakte Bauform

Technische Daten
Betriebsspannung:230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom:100 mA
Ausgangsspannung:12 V AC
Ausgangsstrom:max. 1,3 A
Absicherung:primär thermisch abgesichert, sekundärseitig kurzschlussfest
Schutzart:IP 20
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):3
Abmessungen (mm) B x H x T:53,5 x 89 x 60
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.5 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siedle
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.