Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USRobotics USR025630G Modem 56 Kbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USRobotics USR025630G Modem 56 Kbit/s
USRobotics USR025630G Modem 56 Kbit/s
USRobotics USR025630G Modem 56 Kbit/s
USRobotics USR025630G Modem 56 Kbit/s
USRobotics USR025630G Modem 56 Kbit/s
USRobotics USR025630G Modem 56 Kbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5897086
Hersteller:
     US Robotics
Herst.-Nr.:
     USR025630G
EAN/GTIN:
     738168041015
Suchbegriffe:
56K Modem
56k modem
56K V.92 External Faxmodem Schneller und benutzerfreundlicher als je zuvor Die V.92-Technologie verkürzt den Verbindungsaufbau, ermöglicht auch während einer aktiven Kommunikationsverbindung eingehende Anrufe anzuzeigen und, wenn gewünscht, entgegenzunehmen, und erhöht außerdem die maximal mögliche Datentransferrate. "ControlCenter"-Software für optimale Modemleistung Die "ControlCenter"-Software ermöglicht Benutzern das Konfigurieren der Datentransferrate vom Anwender zum Internet-Anbieter. Mit der Funktion "Instant Update" kann über das Internet automatisch nach verfügbaren Software-Updates gesucht werden. Mit der Internet-Anrufbenachrichtigungs-Software haben Sie Ihre Anrufe im Griff Die Software überwacht die Modemaktivität, während Sie online sind, so dass Sie die Vorteile der "Modem-On-Hold" -Funktion optimal nutzen können. Lassen Sie sich durch die Anrufer-ID von eingehenden Anrufen benachrichtigen und entscheiden Sie, ob Sie den Anruf annehmen möchten oder icht. Sie können die Anrufbenachrichtigungs-Software nur nutzen, wenn Ihre Telefongesellschaft die Anklopffunktion und Anrufer-ID unterstützt. Top-tools für die optimale nutzung ihrer V.92-verbindungen Einkaufen, Spiele, Videoclips, Musik …Mehr als jemals zuvor bringt Ihnen das Internet die Welt an Ihren Schreibtisch. Für den besten Klang und die tollsten Grafiken brauchen Sie die schnellstmögliche Verbindung über Ihre analoge Telefonleitung. Das USRobotics 56K Faxmodem mit V.92-Technologie bietet nicht nur schnelle Downloads, sondern auch viele andere tolle Funktionen. Das USRobotics 56K Faxmodem bringt Ihnen zusätzlich zu diesen großartigen Verbesserungen auch alle bewährten und vertrauten Funktionen -schnelle, zuverlässige Verbindungen, Qualität und Langlebigkeit. Heute bietet das Internet mehr Produkte, Informationen, Dienste und Unterhaltung an als jemals zuvor. Das 56K Faxmodem vo USRobotics ermöglicht es Ihnen, diese neuen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. V.92 erweitert die 56K-Technologie um drei neue Funktionen: - Modem-On-Hold-Funktion ermöglicht auch während einer aktiven Kommunikationsverbindung eingehende Anrufe anzuzeigen und, wenn gewünscht, entgegenzunehmen.Die Kommunikationsverbindung wird während des Telefongesprächs "geparkt" und kann, ohne erneute Anwahl, nach Beendigung des Gesprächs wieder aufgenommen werden.Voraussetzung für diese Funktion ist ein Telefonanschluss mit Anklopffunktion; - Quick Connect sorgt für einen schnelleren Verbindungsaufbau zu Ihrem Service Provider. Das Modem "merkt" sich die Bedingungen der letzten Verbindung, daher kann ein Teil der Impulssequenz übersprungen werden. Das bedeutet für Sie, dass Sie schneller online sind; - V.PCM-Upstream als Übertragungsverfahren erhöht die maximal mögliche Datentransferrate vom Anwender zum Internet-Anbieter auf bis zu 48 KBit/s. Mit der "ControlCenter" -Software legen Sie fest, ob die schnellstmögliche Downstream-Geschwindigkeit (bis zu 56K) oder eine "ausgeglichene" Geschwindigkeit für Downstream-und Upstream-Verbindungen gelten soll. Großartige Internet-Leistung integriert Wenn Sie auf eine ausgezeichnete Leistung Wert legen, ist das USRobotics 56K Faxmodem genau das Richtige für Sie: - V.92-Empfehlung; - Die neuen Funktionen V.PCM-Upstream, Modem-On-Hold und Quick-Connect können mit Hilfe der "ControlCenter"- Software und Anrufbenachrichtigungs-Software optimal genutzt werden; - Entspricht internationalen Standards:Funktioniert mit anderen Modems, Computern und Faxgeräten auf der ganzen Welt; - Controller-basiert:Für eine überragende Modemleistung; - Für Windows entwickelt:Läuft unter Windows 95/98/NT 4.0/2000/ME/XP und neueren Betriebssystemen.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteiltyp
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 95 %
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95/Server 2003/Server2008/Vista/7
Mindestsystemvoraussetzungen
RS232
Minimum Prozessor
486DX, Pentium
Protokolle
Unterstützte Protokolle
V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
152.4 x 114.3 x 34.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Modem (RJ-11) Port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
215 x 170 x 65 mm
Paketgewicht
200 g
Modem
Modemgeschwindigkeit
56 Kbit/s
Schnittstelle
RJ-11, RS232/V.24
Technische Details
Gewicht (imperial)
0.44 Pfund
Anzeige
Konnektivität LEDs
Ja
Merkmale
Kompression
V.42 bis/MNP 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83867
ab € 8,71*
Zubehör
C2G
83866
ab € 6,43*
Zubehör
C2G
83865
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.