Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Monterey Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Hama Monterey Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58812249
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139888
EAN/GTIN:
     4047443390660
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Innenmaße (B x T x H)
140 x 80 x 115 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polytex
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.