Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB216 Tastatur USB QWERTY Finnisch, Schwedisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57866788
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     580-ADHC
EAN/GTIN:
     5397063710058
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Keyboard
Tastatur
dell wired keyboard
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Finnisch, Schwedisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.