Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2, External case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57209042
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31MYSAFEU315
EAN/GTIN:
     8595611702464
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
i-tec MySafe USB-C Easy ist ein externes Gehäuse zum Anschluss von 2.5″ SATA Festplatten aller Kapazitäten an Ihren PC, Notebook, TV oder anderen Multimediageräten mit Hilfe von USB-C Schnittstelle über die es gleichzeitig versorgt wird. Das Gehäuse kann zur Datenmigration und -sicherung oder zur Datenübertragung vom beschädigten Notebook genutzt werden. USB-C 3.1 Gen. 2 Schnittstelle erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbps, die Datenübertragung ist somit 2x schneller als bei der vorgehenden Version. Die Schnittstelle ist kompatibel mit Thunderbolt 3. Die robuste Aluminiumkonstruktion schützt die Festplatte und sorgt für sehr gute Wärmeabfuhr.
Die Festplattenmontage ist sehr einfach, dauert nur ein paar Minuten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
130 g
Kabellänge
0.45 m
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
273 g
Energie
Energiequelle
AC
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Grau, Türkis
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.