Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies 04-0026 Handtasche/Umhängetasche Polyester Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonies Tonie-Transporter beere Aufbewahrungstasche
Tonies Tonie-Transporter beere Aufbewahrungstasche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-56689570
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     04-0026
EAN/GTIN:
     4251192106223
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Der Tonie-Transporter ist der ideale Wegbegleiter und bietet jede Menge Platz für deine Tonie-Sammlung. Bis zu 20 Tonies finden festen Halt in den acht Netztaschen. Und das an die Toniebox angelehnte Design das Gefühl, sich auch unterwegs wie zu Hause fühlen zu dürfen. Da geht garantiert keiner mehr stiften.
Weitere Informationen:
Farbe
Produkthauptfarbe
Violett
Färbung
Monochromatisch
Merkmale
Typ Handtasche/Umhängetasche
Handtasche
Produkttyp
Toddler bag
Verschlussart
Reißverschluss
Tragegriff(e)
Ja
Technische Details
Zielgruppe
Baby/Kleinkind
Material
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
175 mm
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.