Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigben Interactive SWITCHPACK5 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Cover Nintendo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigben Interactive SWITCHPACK5 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Cover Nintendo Schwarz
Bigben Interactive SWITCHPACK5 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Cover Nintendo Schwarz
Bigben Interactive SWITCHPACK5 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Cover Nintendo Schwarz
Bigben Interactive SWITCHPACK5 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Cover Nintendo Schwarz
Bigben Interactive SWITCHPACK5 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Cover Nintendo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-56657529
Hersteller:
     Bigben Interactive
Herst.-Nr.:
     SWITCHPACK5
EAN/GTIN:
     3499550365887
Suchbegriffe:
Nintendo Zubehör
nintendo zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Markenkompatibilität
Nintendo
Produktfarbe
Schwarz
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
390 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.