Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-1702062 Herst.-Nr.: 1442995000 EAN/GTIN: 4026631001083 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 525 mm | | Tiefe | 425 mm | | Höhe | 1100 mm | Technische Details | Typ | Tasche | | Produktfarbe | Transparent | | Kompatibilität | P36i, P40i, B35, 830, 740, 730, 630, 411, 390 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, Seitenfaltensack, hsm pe seitenfaltensack, abfall-säcke transparent, abfall säcke |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,831* | € 1,103* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,1055* | € 1,4255* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,52* | € 109,75* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,87* | ab € 86,14* | € 110,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 86,85* | € 110,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 110,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|