Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL LS 150 LED Weiß 20,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL LS 150 S Weiß 14,7 W LED E
STEINEL LS 150 S Weiß 14,7 W LED E
STEINEL LS 150 S Weiß 14,7 W LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55907896
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     70946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bühnenscheinwerfer
Extrem hell, robust und aufmerksam. Der Sensor-Strahler LS 150 LED. Ideal zur bedarfsgerechten Ausleuchtung größerer Flächen rund ums Gebäude. Infrarot-Sensor mit 240° Erfassungswinkel und 12 m Reichweite. 1760 Lumen Lichtleistung, 4000 K Lichtfarbe, 20,5 W Leistungsverbrauch. Robuster Aluminium-Strahlerkopf. Erhältlich in Schwarz und Weiß.

Strahlkraft im großen Stil.

Der kraftvolle Sensor-LED-Strahler LS 150 LED erhellt größere Flächen rund ums Haus mit einer Lichtleistung von 1760 Lumen und hält ungebetene Gäste souverän auf Abstand. Mit seinem integrierten Infrarot-Sensor bringt er intelligent und zuverlässig Licht ins Dunkel und präsentiert sich dabei mit einer angenehmen Lichtfarbe von 4000 K. Mit einem Leistungsverbrauch von nur 20,5 W zeigt sich der Strahler auch wirtschaftlich als leuchtendes Vorbild. Das angenehm zurückhaltende Design fügt sich perfekt in die Umgebung ein und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild. Der robuste LED-Strahler mit Aluminium-Strahlerkopf ist in den Farbausführungen Schwarz und Weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 30 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzart
II
Reichweite für die Beleuchtungszeiteinstellung
0 - 15 min
Lampen
Gesamtleistung
20.5 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1760 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Beleuchtung-Winkel (Horizontal)
80 °
Beleuchtung-Winkel (Vertikal)
150 °
Sensoren
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
240 °
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.