Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AUQX Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AUQX Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
DELL 400-AUQX Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55666870
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AUQX
EAN/GTIN:
     5397184186657
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2.4TB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Kompatible Produkte
PowerEdge R230 (2.5"), R330 (2.5"), R630 (2.5"), R730 (2.5"), R730xd (2.5"), R830 (2.5"), T630 (2.5")
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,95*
€ 366,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.