Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 4508K Schwarz Kabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 4508K Schwarz Kabelschloss
ABUS 4508K Schwarz Kabelschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55502579
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     0059865
EAN/GTIN:
     4003318200168
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss

Technologie:

- 8 mm starkes, hochwertiges und superflexibles Spiralkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

Transport:
- Snap Cage Halterung zur universellen Montage

Tipps:
- Spiralkabelschlösser bieten ein kompaktes Transportmaß bei gleichzeitig äußerst vielseitig anwendbarer Länge
- Das Schloss eignet sich hervorragend als Zweitschloss zur Komponentensicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
1 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Kettendurchmesser
8 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kabelschloss
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.