Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Minnie Mouse Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Schwarz, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Minnie Mouse Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Schwarz, Pink
SIGG Minnie Mouse Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55472989
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8618.90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die Trinkflasche für kleine Minnie-Maus-Fans – mit der süssen Minnie, die jedes Mädchen als beste Freundin haben möchte, um sich zusammen hübsch zu machen und mit ihr zu plaudern wie sonst nur ihre geliebte Klarabella in den Filmen. Die hochwertige, wiederverwendbare Aluminium-Trinkflasche im „Minnie Maus“-Design ist superleicht zu transportieren und eignet sich somit gleichermassen für Schule und Freizeitaktivitäten. Das Material ist frei von Schadstoffen, wie zum Beispiel östrogenaktiven Substanzen und Phthalaten – für einen sicheren Trinkgenuss. Zudem garantiert die auslaufsichere Kinderkappe unbeschwerten Transport, auch wenn es mal turbulenter zugeht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Phthalate
Merkmale
Volumen (ml)
400 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Material
Aluminium
Zielgruppe
Kinder
Leckdicht
Ja
Färbung
Abbildung
Themenwelt
Minnie Mouse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.