Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIBBON Slacklines Classic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIBBON Slacklines Classic Line
GIBBON Slacklines Classic Line
GIBBON Slacklines Classic Line
GIBBON Slacklines Classic Line
GIBBON Slacklines Classic Line
GIBBON Slacklines Classic Line
GIBBON Slacklines Classic Line
GIBBON Slacklines Classic Line
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55183920
Hersteller:
     GIBBON Slacklines
Herst.-Nr.:
     4260165878401
EAN/GTIN:
     4260165878401
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Balancier-Band
Slackline
Ride the original – Die Nr. 1 für Einsteiger und Allrounder. Höchste Qualität, einfach zu Bedienen, sicher und extrem langlebig. Durch den mitgelieferten Ratschenschutz (RATPAD) entspricht Das ClassicLine-Set auch den DIN Richtlinien für das Slacklinen. TÜV geprüft! Erhältlich in zwei verschiedenen Längen und als TREE PRO Edition!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
15 m
Paketgewicht
3000 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gibbon
13841
ab € 66,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.