Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Smartwares OD2-FLA-SW LED Außen Wandleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55171601
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.048.23
EAN/GTIN:
     8711387168307
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Genießen Sie ein stimmungsvolles Ambiente dank der Smartwares OD2-FLA-SW Außenbeleuchtung. Die Wandleuchte hat vier integrierte LED-Lampen, die das Licht nach allen Seiten streuen. Dank gebürstetem Aluminium und modernem Design passt die Leuchte in nahezu jeden Garten.

Erzeugt eine stimmungsvolle Atmosphäre
Die ideale Wandlampe für lange Sommernächte, um auch spät noch eine Beleuchtung zu haben. Sie können die Wandlampe auch für Ihre Eingangstür oder Garage benutzen, damit es dort nicht völlig dunkel ist.

Warmweißes Licht
Die integrierten vier LED-Leuchtmittel leisten 1 W und 62 Lumen, was in etwa der Lichtabgabe einer 6-W-Glühlampe entspricht. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K wird ein warmweißes Licht abgegeben.

Einfach zu montieren
Dank des einfachen Befestigungssystems ist die Montage der Leuchte ein Kinderspiel. Die Außenleuchte ist nach IP54 wasserfest und wird mit Bedienungsanleitung und Montagematerial geliefert.

Abmessungen: 200 x 200 x 60 mm

Lieferumfang:
Smartwares Wandleuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung

Merkmale:Wunderschöne Lichtstreuung dank der vier integrierten LED-Leuchtmittel und des speziellen DesignsDank gebürstetem Aluminium und modernem Design passt die Wandlampe in nahezu jeden Garten.Energieeffiziente Wandleuchte einer Leistungsaufnahme von insgesamt 4 WProblemlose Außenmontage dank Schutzklasse IP54 und einfachem BefestigungssystemAbmessungen: 200 x 200 x 60 mm

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
200 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
4
Gesamtleistung
4 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
62 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,72*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,12*
€ 41,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
10.048.24
€ 101,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.