Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B4105
Product image B4105
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE7-54227098
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3508818
EAN/GTIN:
     4059181494920
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Premium Blickschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre

- Die Blickschutzfolie verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern
- Die Folienoberfläche schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen
- Für hochauflösende Displays optimiert, bietet diese Blickschutzfolie eine angenehme Haptik
- Die spezielle Silikon-Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage, sowie perfekte Haftung
- Diese besondere Blickschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Blickschutzfolie: Glänzende Oberfläche, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum ungewollte Blicke auf das Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Spy Shield Clear können Sie ein privates digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Einfach zu säubern
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,56*
€ 14,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,09*
€ 14,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,06*
€ 13,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,57*
€ 12,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,08*
€ 12,00
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,82*
€ 11,69
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,55*
€ 11,36
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,76*
€ 10,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,01*
€ 8,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1808818
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
1908818
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
2708818
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2008818
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
2908818
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
2808818
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.