Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
TomTom GO Basic Navigationssystem Fixed 12,7 cm (5") Touchscreen 201 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53998238
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1BA5.002.00
EAN/GTIN:
     636926100410
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät tomtom
pkw navigationsgerät
Weitere Informationen:
Navigation
Spurführung
Ja
Unterstützte Sprachen
Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Gesprochene Straßennamen
Ja
Schnelle Suche
Ja
Lebensdauer TomTom-Verkehr
Ja
Gesprochene Sprachen
<ul><li>Afrikaans - Arabic - Australian English - Bulgarian - Catalan - Croatian - Czech - Danish - Dutch - Dutch Belgium - Finnish - French - German - Greek - Hungarian - Irish English - Italian - Lithuanian - New Zealand English - Norwegian - Polish - Portuguese - Portuguese Brazil - Serbian - Slovenian - Spanish - Spanish (Latin American) - Spanish Argentina/Latin - Spanish Chile - Swedish - Turkish - UK English - US English</li></ul>
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
16 GB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Anzahl der abgedeckten Länder
45
GPS-Typ
Auto
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
201 g
Breite
141.96 mm
Tiefe
18.85 mm
Höhe
90.6 mm
Energie
Energiequelle
Akku, Zigarettenanzünder
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.