Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik hAP ac² 1167 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik hAP ac² 1167 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik hAP ac² 1167 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik hAP ac² 1167 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik hAP ac² 1167 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik hAP ac² 1167 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik hAP ac² 1167 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik hAP ac² 1167 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53967854
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBD52G-5HACD2HND-TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
128 MB
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 50 %
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
98 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1167 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2412 - 2484, 5150 - 5875 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Empfängersensitivität
-100, -96, -94, -80, -78, -75 -73, -70
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 - 30 V
Stromverbrauch (max.)
15 W
Design
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.