Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox TD500L Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53679684
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCB-D500L-KANN-S00
EAN/GTIN:
     4719512070093
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
527 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
6820 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
407 mm
Maximum PSU Länge
190 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
493 mm
Höhe
468 mm
Gewicht
5550 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.