Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R3585
Product image R3585
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52210002
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3531787
EAN/GTIN:
     4059181868639
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Premium Blickschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre

- Die Blickschutzfolie verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern
- Die Folienoberfläche schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen
- Für hochauflösende Displays optimiert, bietet diese Blickschutzfolie eine angenehme Haptik
- Die spezielle Silikon-Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage, sowie perfekte Haftung
- Diese besondere Blickschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Blickschutzfolie: Glänzende Oberfläche, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum ungewollte Blicke auf das Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Spy Shield Clear können Sie ein privates digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,12*
€ 20,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,44*
€ 19,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,43*
€ 18,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,48*
€ 17,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,76*
€ 16,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,40*
€ 15,95
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,04*
€ 15,52
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,67*
€ 15,08
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,31*
€ 14,65
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,95*
€ 14,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,81*
€ 11,67
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2031787
ab € 7,62*
Ähnlich
upscreen
2831787
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
1831787
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
1931787
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2731787
ab € 5,44*
Ähnlich
Bedifol
2131787
ab € 7,61*
Ähnlich
Bedifol
2931787
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.