Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SE 18 LTX 4000 4000 RPM Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52154430
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     620048890
EAN/GTIN:
     4007430262820
Suchbegriffe:
Akku-Schnellbauschrauber
Akku-Trockenbauschrauber
Akkuschnellbauschrauber
Schnellbauschrauber
SE 18 LTX 4000 (620048890) AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

- Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet
- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
213 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Inklusive Tiefenführung
Ja
Bit-Set Halter
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
7 Nm
Schallleistungspegel
86 dB
Schalldruckpegel
75 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Aufhängertyp
Gürtelklip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.