Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 12 Astschere Amboss Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 12 Astschere Amboss Rot
Felco 12 Astschere Amboss Rot
Felco 12 Astschere Amboss Rot
Felco 12 Astschere Amboss Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52152491
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille

Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank des Rollgriffes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Rot
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Ausschnittkapazität
20 mm
Gewicht
265 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.