Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 SLR-Kamera-Set 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 SLR-Kamera-Set 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 SLR-Kamera-Set 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 SLR-Kamera-Set 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 SLR-Kamera-Set 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52149732
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2728C003
EAN/GTIN:
     4549292111859
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
canon eos 1100d slr kit
Einfach und intuitiv – die ideale Einsteiger-DSLR zum Festhalten und Teilen von Erinnerungen mit attraktiver Hintergrundunschärfe.

Gehe den nächsten Schritt zum mühelosen Storytelling mit einer DSLR
Mit der EOS 2000D und ihren 24,1 Megapixeln nimmst du selbst bei schwierigen Lichtbedingungen ganz einfach erstklassige Fotos in DSLR-Qualität und Full-HD-Videos im Kino-Look auf. Sofort teilen und die Kamera fernbedienen mit WLAN*, NFC** und der Canon Camera Connect App.
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Optisch
Vergrößerung
0.8 x
Objektiv
Brennweitenbereich
18 - 55 mm
Objektivanschluss
Canon EF, Canon EF-S
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
LP-E10
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriestandsanzeige
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Tungsten
Bildstile
Nahaufnahme (Makro), Essen, Nachtporträt, Porträt, Sport, Landschaft
Aufnahmemodi
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Blendenautomatik
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Helligkeitseinstellung
Ja
Kamera Wiedergabe
Bild, Diashow
Dioptrienausgleich
Ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.)
10 x
Histogramm
Ja
Live-View
Ja
Orientierungssensor
Ja
Kamera-Dateisystem
DPOF 1.1, RAW
Anti-Staub Funktion
Ja
Augenabstand
21 mm
Wiedergabemodi
Slideshow
Slideshow
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Bildprozessor
DIGIC 4+
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung, Zweiter Vorhang Synchro
Blitzlicht-Messwertspeicherung
Ja
Leitzahl Blitz
9.2 m
Blitzladezeit
2 s
Blitzsynchronzeit
1/200 s
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Zubehörschuh
Ja
Zubehörschuh-Typ
Blitzschuh
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
PCM
Technische Details
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
AI Fokus, One-Shot, Servo AF
Autofokus (AF)-Punkte
9
AF-Messfeldwahl
Auto, Manuell
AF-Lock
Ja
AF-Hilfslicht
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
H.264, MOV
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
77.6 mm
Höhe
101.3 mm
Gewicht (mit Batterie)
475 g
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
920000 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
6400
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
ISO-Empfindlichkeit
100, 6400, Auto
Belichtungssteuerung
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Mini
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
SLR-Kamera-Set
Megapixel (ca.)
24.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)
JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Lage des Bildstabilisator
Linse
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3
Megapixel insgesamt
24.7 MP
Bildsensorgröße (B x H)
22.3 x 14.9 mm
Sensorformat
Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, canon dslr kit, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,44*
€ 577,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,99*
€ 573,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,22*
€ 557,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,42*
€ 547,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,71*
€ 513,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.