Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 14 2020 Kabelspender Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 14 2020 Kabelspender Rot
Cimco 14 2020 Kabelspender Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51999688
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     14 2020
EAN/GTIN:
     4021103420201
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinzug mit Komfort mit eingebautem Zubehör-Sortiment und Spezial-Zughilfe Kati® Grip, je 1 Führungskopf 7 - 10 mm ø, 3 Anfangshülsen und 2 Anfangshülsen 2.0 auf dem Band, 3 Verbindungshülsen, 5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf 6 - 9 mm ø, 1 Glasfaser-Fixkleber (Flasche 3 g).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
142024
ab € 122,22*
Zubehör
Cimco
142180
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.