Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 300 Astschere Amboss Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 300 Astschere Amboss Rot
Felco 300 Astschere Amboss Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51623192
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 300/30331116
EAN/GTIN:
     783929100371
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Leseschere mit einem Schneidkopf mit Klinge/Gegenklinge.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Handgrifffarbe
Rot
Klingenfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Ausschnittkapazität
10 mm
Gewicht
125 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.