Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000473117 Herst.-Nr.: 100959598 EAN/GTIN: 7615400764471 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 1000 ml | | Breite | 78 mm | | Tiefe | 78 mm | | Höhe | 300 mm | | Paketgewicht | 1125 g | Merkmale | Substanz | Flüssigkeit | | Farbe der Substanz | Grün |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Liter | € 5,50* | ab € 3,14* | € 4,22* | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Liter | € 5,59* | ab € 3,17* | € 4,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,04* | € 4,28* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Liter | € 5,49* | ab € 3,06* | € 4,30* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,24* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Liter | Mindestbestellmenge: 6 Liter ( entspricht € 25,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|