Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Rot 4P, 400 V / 16A, Wandmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Rot 4P, 400 V / 16A, Wandmontage IP44
MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Rot 4P, 400 V / 16A, Wandmontage IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-4641419
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     105
EAN/GTIN:
     5059045694120
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 4P
Betriebsspannung = 400 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = 25 °
Anschlussart = Schraubklemme
Schutzart = IP44
Kabelquerschnitt = 1.5 → 4mm²
Betriebstemperatur max. = +55°C
Niederspannung = Nein

16/32 A für offene Stecker AM-TOP, ProTOP oder StarTOP geeignet. 63/125 A für Stecker PowerTOP geeignet. Buchsen für Wandmontage. Diese Buchse für Wandmontage von Mennekes verfügt über einen Buchsenschutz mit Scharnier, und sie ist in Kontaktanordnungen von 3- bis 5-polig erhältlich. Mit einer vertikal polarisierten Buchse für sicherere Verbindung sind diese Buchsen für Wandmontage gut für industrielle Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
4P
Betriebsspannung:
400 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
25 °
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
1.5 → 4mm²
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, cee anbaudose 16 a 5p mennekes, leistungsstecker, leistungsstecker 5polig, 4641419, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 105, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
252
ab € 19,79*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7126
ab € 416,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.