Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145821 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50806128
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Dicke
0.15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Schwarz
Klebebandmaterial
PVC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145784
ab € 2,412*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145796
ab € 1,41*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145806
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145823
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.