Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten RR 1500 Astschere Amboss Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten RR 1500 Astschere Amboss Rot
WOLF-Garten RR 1500 Astschere Amboss Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457112
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73BFA001650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Die neuen Wolf Garten Gartenscheren Basic Plus mit mehr Schneidkomfort bei Ihrem Wolf Expert Fachhändler im Harz

Zimmerpflanzen oder auch Lavendel auf der Terrasse oder das Fliederbäumchen im Vorgarten müssen beschnitten werden, um immer wieder Freude zu schenken. Dafür ist die zweischneidige Schere »Basic Plus« genau richtig.

Jede Schere ist ein Meisterstück. Sie alle bieten:
- ergonomisches Griffdesign für die bestmögliche Kraftübertragung
- eine sichere Handführung mit Ruheposition für den Daumen sowie perfekten Schutz und Sicherheit für alle Finger und Kuppen
- die integrierte, unverlierbare Feder für eine funktionssichere verschleißarme Mechanik auch nach Jahren
- Verriegelung, für Rechts- und Linkshänder bestmöglich zu bedienen, kein selbstständiges Verschließen der Schere wie bei Wettbewerbsprodukten
- antihaftbeschichtete Klingen reduzieren den Kraftaufwand beim Schneiden maßgeblich. Pflanzensäfte bleiben nicht haften und dadurch wird die Übertragung von Krankheiten vermieden

Produkt Vorteile: RR 1500 2-schneidige Gartenschere - Basic Plus
- Der Zweikomponentengriff mit Softeinlage oben verhindert das Abrutschen der Hand und sorgt für eine angenehme Kraftumsetzung.
- Sie schneidet so gut und ziemlich alles was dem Einsteiger und Pflanzenfreund begegnet und macht sich somit schnell unersetzlich.
- Griffgröße: M, für Links- und Rechtshänder geeignet.

Techn. Daten:

Artikelnummer:73BFA001650
Schneidtechnologie:Amboss
Griff:Zweikomponenten-Griff mit Weichgummieinlage im Obergriff
Anwendung:Im Innenraum und Balkon für Blumen und Ziergehölze,
Extras:
Kein Verlieren oder Verschmutzen mehr durch integrierte, unverlierbare Feder
Ergonomischer Zweikomponenten-Griff mit Weichgummieinlage im Obergriff für sicheren Halt während des Schneidens die erste Schere mit Sicherheits-Daumenablage
Antihaftbeschichtete Klingen
Schneidleistung: bis 18 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Handgrifffarbe
Rot
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Ausschnittkapazität
18 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.