Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten DR-M 35 RECHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten DR-M 35 RECHEN
WOLF-Garten DR-M 35 RECHEN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457044
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA028650
EAN/GTIN:
     4008423878325
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
gartenharke
Wolf-Garten multi-star Rechen DR-M 35
- Große Beete und Wege mühelos säubern
- Maximale Stabilität durch besonders hohe Materialstärke
- Breite 35 cm

Der aus massivem Stahl gefertigte multi-star® Rechen DR-M 35 mit einer Arbeitsbreite von 35 cm eignet sich hervorragend zum Abrechen, Feinkrümeln, Einebnen und Glätten des Saatbeetes. Besonders geeignet für den multi-star® Rechen ist der Eschenstiel ZM 170.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Merkmale
Produkttyp
Rechen
Produktfarbe
Rot, Silber
Zahnmaterial
Stahl
Anzahl der Zähne
14
Aufhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.