Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten JA-M 20 Unkrautausstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten JA-M 20 Unkrautausstecher
WOLF-Garten JA-M 20 Unkrautausstecher
WOLF-Garten JA-M 20 Unkrautausstecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457041
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA025650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Häufelpflug
Häufler
Unkrautstecher
häufelpflug
Wolf-Garten Häufler JA-M 20 Furchenzieher
- Häufeln mit dem Häufler JA-M 20 optimiert die Wasser- und Sauerstoffzufuhr,
- kräftigt die Wurzelbildung und bewirkt so eine Ertragssteigerung.
- Ideal ist die Arbeit mit dem Häufler auch zum Ziehen von Bewässerungsgräben.
- Die Arbeitsbreite beträgt 20 cm.
- Besonders geeignet für den multi-star® Häufler ist der Eschenstiel ZM 150.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Rot, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.