Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten BA-M Unkrautausstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten BA-M Unkrautausstecher
WOLF-Garten BA-M Unkrautausstecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457021
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA002650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
Unkrautstecher
Wolf-Garten Grubber BA-M multi-star
- Leichte und steinige Böden schonend lockern für gute Nährstoffversorgung
- Besonders langlebig durch 3-fache Versiegelung

Ziehend leicht Aufreißen, wurzelschonend Lockern und Lüften für beste Wachstumsbedingungen der Pflanzen, mit dem WOLF-Garten multi-star® Grubber BA-M kein Problem. Drei hochwertig verarbeitete, spitze Grubberzinken bearbeiten leichte bis mittelschwere, aber auch steinige Böden. Besonders geeignet für den multi-star® Grubber ist der Eschenstiel ZM 140.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Rot, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: grubber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.