Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1277
Product image S1277
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE7-49597145
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3532777
EAN/GTIN:
     4059181817910
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Premium Blickschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre

- Die Blickschutzfolie verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern
- Die Folienoberfläche schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen
- Für hochauflösende Displays optimiert, bietet diese Blickschutzfolie eine angenehme Haptik
- Die spezielle Silikon-Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage, sowie perfekte Haftung
- Diese besondere Blickschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Blickschutzfolie: Glänzende Oberfläche, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum ungewollte Blicke auf das Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Spy Shield Clear können Sie ein privates digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,33*
€ 38,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,46*
€ 37,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,12*
€ 34,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,38*
€ 32,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,37*
€ 31,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,66*
€ 30,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,97*
€ 29,71
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,28*
€ 28,89
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,59*
€ 28,07
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,89*
€ 27,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,93*
€ 22,53
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1832777
ab € 8,83*
Ähnlich
Bedifol
1932777
ab € 8,85*
Ähnlich
Bedifol
2732777
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
2132777
ab € 13,24*
Ähnlich
Bedifol
2032777
ab € 13,22*
Ähnlich
Bedifol
2932777
ab € 11,96*
Ähnlich
Bedifol
2832777
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.