Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3com 3CRS42G-24P-91 Netzwerk-Switch Managed L3 Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com 3CRS42G-24P-91 Netzwerk-Switch Managed L3 Power over Ethernet (PoE) Grau
3com 3CRS42G-24P-91 Netzwerk-Switch Managed L3 Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4751492
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CRS42G-24P-91
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, SSH
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Sicherheit
UL 60950-1:2003, EN 60950-1:2001, CSA 2.22 # 60950-1:2003, IEC 60950-1:2001, EU RoHS
Zertifizierung
EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003 A; FCC Part 15: 2004 A; ICES-003: 2004 A; VCCI: 2004 A; CISPR 22: 2003 A; IEC 61000-3-2:2001/EN 61000-3-2:2000; IEC 61000-3-3:2002/EN 61000-3-3: 1995+A1:2001; Korean EMI A.
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Eingangsstrom
8 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
125 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Datenrate
10/100 Mbps
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Management-Plattform
SNMP v1/2/3, telnet, CLI, SSH, RMON
Datenübertragungsrate
95.2 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
440 x 420 x 43.6 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energiebedarf
100-240V, 50/60Hz
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Anzahl der gleichzeitigen Benutzer (lokal + Netzwerk)
1024 Benutzer
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
10 - 95 %
Konnektivität LEDs
Ja
Gewicht (imperial)
13.2 Pfund
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
17.4 x 16.5 x 1.7 Zoll
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
20
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
4
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,32*
€ 916,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,82*
€ 912,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,91*
€ 895,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,96*
€ 873,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,10*
€ 824,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.