Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal DPA 130 LA MOULINETTE 1000 Elektrischer Essenszerkleinerer 1000 W Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal DPA 130 LA MOULINETTE 1000 Elektrischer Essenszerkleinerer 1000 W Transparent, Weiß
Tefal DPA 130 LA MOULINETTE 1000 Elektrischer Essenszerkleinerer 1000 W Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4586734
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DPA130
EAN/GTIN:
     3045388192302
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Babynahrungszubereiter
  • 1000 W starker Motor
    - Großer Zerkleinerungsbehälter: 300 g
    - Bis 300 g Fleisch in nur sechs Sekunden zu Hackfleisch zerkleinern oder Zwiebel, Knoblauch, Kräuter, Nüsse, Käse etc.
    - Einfache Bedienung nach dem "1-2-3" Prinzip: Dreimal auf den Deckel drücken genügt! Fertig!
    - 360°-Deckel: Deckel kann in jeder Position auf das Gerät gesetzt werden
    - Transparenter Behälter zum Beobachten der Zubereitung
    - Zerkleinerungsbehälter ist auch für die Zubereitung von Pesto, Guacamole etc. geeignet
    - Kabelverstaufach
    - Hohe Standfestigkeit
    - Kapazität: 300 g
    - 1000 Watt
    - Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Energie
Leistung
1000 W
Leistungen
Schüsselgewichtskapazität
0.3 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.