Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 11811909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 11811909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Berker 11811909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43600489
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11811909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11818982
ab € 5,39*
Ähnlich
Berker
11818989
ab € 4,85*
Ähnlich
Berker
11811606
ab € 8,35*
Ähnlich
Berker
11811404
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.