Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 1321 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 1321 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Berker 1321 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43587393
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Produktdesign
konventionell
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
2
Reihe von Modulen
1
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Dicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
189510
ab € 1,90*
Zubehör
Hager
189512
ab € 2,74*
Zubehör
Hager
189513
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.