Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Lamination film 80 micron 216 x 303 mm Laminierfolie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Connect Lamination film 80 micron 216 x 303 mm Laminierfolie
Connect Lamination film 80 micron 216 x 303 mm Laminierfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE7-432470
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF04114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Höhe
303 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.