Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Lamination film 125 micron 303 x 426 mm Laminierfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connect Lamination film 125 micron 303 x 426 mm Laminierfolie
Connect Lamination film 125 micron 303 x 426 mm Laminierfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE7-431413
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF04124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Höhe
426 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.