Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18216-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kunststoff, Gummi Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18216-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kunststoff, Gummi Grau, Orange
Gardena 18216-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kunststoff, Gummi Grau, Orange
Gardena 18216-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kunststoff, Gummi Grau, Orange
Gardena 18216-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kunststoff, Gummi Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40932131
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18216-20
EAN/GTIN:
     4078500011969
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauchverbinder
gardena schlauchverbinder 3/4"
schlauchverbinder
POWER GRIP

Speziell geformte Überwurfmutter für hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage. Gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff sorgen für komfortable Handhabung.

Einfache Handhabung

Gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff sorgen für komfortable Handhabung.

selbst ist der Mann 8/2015

Fünf von fünf „Hämmern“ erzielte das 2015 neu eingeführte Original GARDENA System im Test "selbst ausprobiert" von „selbst ist der Mann“ (Heft 8/2015).

Anschluss für den Schlauchanfang

Der GARDENA Schlauchverbinder ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Durch einfaches Ziehen kann die Verbindung gelöst werden. Der Gartenschlauch kann einfach an den Wasserhahn angeschlossen werden.Zum Schutz vor Beschädigung ist der Schlauchverbinder mit einem elastischen Ring versehen.

Original GARDENA System

Das Original GARDENA System ist die Basis für die Gartenbewässerung mit mehr als 45 Jahren Erfahrung. Alles passt perfekt zusammen und ist wasserdicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Kunststoff, Gummi
Produktfarbe
Grau, Orange
Verbindender Thread
3/4 "
Unterstützter Schlauchdurchmesser
19 mm
Anschlussdurchmesser (min.)
3/4 "
Weitere Suchbegriffe: gardena schlauchverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.