Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60161 Steckdosensicherung DVI Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60161 Steckdosensicherung DVI Transparent
DeLOCK 60161 Steckdosensicherung DVI Transparent
DeLOCK 60161 Steckdosensicherung DVI Transparent
DeLOCK 60161 Steckdosensicherung DVI Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40898449
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60161
EAN/GTIN:
     4043619601615
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung
Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Buchsen-Typ
DVI
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.85 mm
Tiefe
25.85 mm
Höhe
7.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.