Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60160 Steckdosensicherung DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60160 Steckdosensicherung DVI Schwarz
DeLOCK 60160 Steckdosensicherung DVI Schwarz
DeLOCK 60160 Steckdosensicherung DVI Schwarz
DeLOCK 60160 Steckdosensicherung DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40898448
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60160
EAN/GTIN:
     4043619601608
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung
Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Buchsen-Typ
DVI
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.5 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.