Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte Multifunction Schwarz, Blau, Rot Multifunktions-Kugelschreiber Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte Multifunction Schwarz, Blau, Rot Multifunktions-Kugelschreiber Medium
ONLINE Schreibgeräte Multifunction Schwarz, Blau, Rot Multifunktions-Kugelschreiber Medium
ONLINE Schreibgeräte Multifunction Schwarz, Blau, Rot Multifunktions-Kugelschreiber Medium
ONLINE Schreibgeräte Multifunction Schwarz, Blau, Rot Multifunktions-Kugelschreiber Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40792017
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     31315
EAN/GTIN:
     4014421313157
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Es ist sogar wissenschaftlich bewiesen: Wer mit der Hand schreibt, bringt mehr zu Papier als mit der Tastatur und entwickelt kreativere Ideen. Designer scribbeln erste Entwürfe, um sie später am Bildschirm zu perfektionieren. Oder sie belassen es gleich beim Handgemachten und setzen neue Trends wie das sogenannte „Sketch Noting“ und „Lettering“. Mit den neuen Multipens in drei verschiedenen Holzarten am Griffstück kommt zu diesem Trend bei Bedarf auch noch Farbe auf’s Papier. Ausgestattet ist der Multipen mit drei D1-Standardminen, blau, schwarz und rot schreibend sowie einer 0,7 mm Bleistiftmine (HB). Der Radiergummi wartet unter dem Drücker auf seinen Einsatz. In der wunderbaren Bamboo-Geschenkverpackung ein Präsent ganz im Trend der Zeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rosenholz
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Rot
Typ
Multifunktions-Kugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Linienbreite
0.7 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Löschbare Tinte
Ja
Integrierter Radiergummi
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.