Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sertronics HB-MINIAMP Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sertronics HB-MINIAMP Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker Grün
Sertronics HB-MINIAMP Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40791911
Hersteller:
     Sertronics
Herst.-Nr.:
     HB-MINIAMP
EAN/GTIN:
     4260439550415
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Soundkarte
soundkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Audioverstärker
Kompatibilität
Raspberry Pi Zero
Produktfarbe
Grün
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.