Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sertronics HB-AMP2 Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sertronics HB-AMP2 Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker Schwarz
Sertronics HB-AMP2 Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40791890
Hersteller:
     Sertronics
Herst.-Nr.:
     HB-AMP2
EAN/GTIN:
     4260439550514
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Audioverstärker
Kompatibilität
Raspberry Pi
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.