Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 280 C 90 Black Schwarz 900 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 280 C 90 Black Schwarz 900 mm Kettenschloss
BURG-WÄCHTER 280 C 90 Black Schwarz 900 mm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40791711
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     280 C 90 BLACK
EAN/GTIN:
     4003482390108
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Gehärtete Vierkantkette 280 C 90 Black mit Zahlenkombination
Mit einem eigenen Code und ganz ohne Schlüssel schützen Sie Ihr Fahrrad und vieles mehr überaus bequem und sicher.

Die gehärtete Stahlkette des 280 C 90 Black ist 6 mm stark und ist mit einem hochwertigen Textil-Mantel versehen. Dieser schützt die Vierkantkette zusätzlich vor äußeren Einwirkungen wie zum Beispiel Witterung. Die Länge des Kettenschlosses beträgt 90 cm und ist somit flexibel einsetzbar. Schützen Sie viel mehr als nur Ihr Fahrrad. Auch Motorräder, Gartengeräte und –Möbel und vieles mehr sind mit diesem Kettenschloss gut aufgehoben.

Mit dem Zahlen-Kombinations-Schloss können Sie sich Ihren persönlichen fünf-stelligen Code aussuchen (Werkseinstellung 0-0-0-0-0).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.