Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 54640000 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkarte A6 gelasert + Kuvert VE=5 Sets Herzen 2 weiß
Doppelkarte A6 gelasert + Kuvert VE=5 Sets Herzen 2 weiß
Doppelkarte A6 gelasert + Kuvert VE=5 Sets Herzen 2 weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40767343
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     54640000
EAN/GTIN:
     4008525203476
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
glückwunsch-karten
Verschicken Sie doch mal wieder schöne Grüße oder einen Brief!
In der heutigen Zeit, wo unser E-Mail-Postfach überquillt und der Briefkasten nur noch mit Werbung voll ist, erhalten wir nur noch wenige echte Briefe. Um so schöner und auch eindrucksvoller ist es, wieder einmal einen Brief zu erhalten. Das Grußkarten-Set "gelasert" für die Hochzeit mit seinen ausgelaserten 2 Herzen auf der Vorderseite der Doppelkarte ist besonders für einen Gruß der Post geeignet. Damit Sie Ihre neue Idee in die Tat umsetzen können, hat die Firma URSUS® für 5 Grußkarten das passende Kartenmaterial in der Größe DIN A6 mit Transparentpapier und Briefumschlag in der Farbe Weiß zusammengestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Produktfarbe
Silber, Weiß
Material
Karton
Papiergewicht
220 g/m²
Format
A6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.