Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freetalk digi_8 Funksprechgerät 8 Kanäle 446.00625-446.193750 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabo freetalk digi_8 Funksprechgerät 8 Kanäle 446.00625-446.193750 MHz
Stabo freetalk digi_8 Funksprechgerät 8 Kanäle 446.00625-446.193750 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40599756
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20282
EAN/GTIN:
     4010384202828
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
analog

8 Kanäle
CTCSS/DCS
50 CTCSS Töne und 105 DCS Codes

digital

8 Kanäle (DMR-Standard)
Rufton
Einzelruf und/oder Gruppenruf
Notruf-Funktion
Verschlüsselung
500 mW Sendeleistung
programmierbare Funktionstaste
Notruf-Taste
Rauschsperre (9 Stufen)
Flüster-Modus
Suchlauf
BCL Busy Channel Lockout
TOT Sendezeitbegrenzung
Sprachansage (englisch)
Batteriesparschaltung
Batterie-leer-Warnung
programmierbar per Software (Programmier-Set optional)

Lieferumfang:

Analog/Digital-PMR 446-Handsprechfunkgerät
Li-Ion Akku (3,7 V/1650 mAh)
Ladeschale mit Netzteil
abnehmbarer Gürtelclip
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
8 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625-446.193750 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
175 g
Technische Details
Leistung übertragen
500 mW
Lieferumfang
Armband
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.