Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-2099 energy-saving lamp Weiß 4000 K 9 W E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
V-TAC VT-2099 energy-saving lamp Weiß 4000 K 9 W E27
V-TAC VT-2099 energy-saving lamp Weiß 4000 K 9 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40598418
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     7261
EAN/GTIN:
     3800157622127
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
112 mm
Gewicht
62 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Zertifizierung
CE, EMC
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
15000
Einschaltzeit
0.001 s
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 45 %
Gehäusematerial
Thermoplast
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.