Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1045.50.290 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1045.50.290 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1045.50.290 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40569761
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1045.50.290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
  • SYNTEC MS
    - Kurzes Anschlussgewinde metrisch
    - Einteiliger Dichtring
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
M50
Außendurchmesser
29 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59508*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47508*
€ 41,02535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62508*
€ 40,01385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45508*
€ 37,43155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59508*
€ 32,83815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.